23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状円形 タイプポジティブ 切刃長さ(mm)10 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状円形 タイプポジティブ 切刃長さ(mm)10 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質TN90 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 穴の形状-
1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)TN620 精度M級 勝手勝手なし ブレーカフルR溝 コーナー数2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
1本
5,298 税込5,828
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
1本
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

関連カテゴリ