61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 材種PR1225 タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75°
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質KBN475 形状ひし形35° 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

材質PR1225 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
用途高硬度材加工用。 材種KBN010
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)3.18 チップタイプポジティブ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)(有効)2.6 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状正方形90° 寸法LE(mm)2.6 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質KBN475 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1箱
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質KBN475 形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

1パック(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(5個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状ひし形55° チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数2 チップ形状ひし形35° チップタイプポジティブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)3.81 材種KBN010
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ