カテゴリ

  • 切削工具(2,746)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(172)
  • ニッサン(88,343)
  • UDトラックス(20,785)
  • BIGM(丸山製作所)(15,782)
  • イスカル(4,641)
  • タンガロイ(4,161)
  • 三菱マテリアル(3,415)
  • エスコ(2,807)
  • ワルター(2,748)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,156)
  • 大見工業(1,068)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(868)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(765)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(265)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa」の検索結果

関連キーワード
2,746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
11,980税込13,178
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
部品 レバーロックピン 京セラ部品 レバーロックピン京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途レバーロックピン
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ FMM 京セラチップ FMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
8,498税込9,348
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
ブレード 京セラブレード京セラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途突切りブレード
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
13,980税込15,378特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
部品 トルクスレンチ 京セラ部品 トルクスレンチ京セラ
419税込461
1個
当日出荷
用途トルクスレンチトラスコ品番209-0848寸法A(mm)40寸法F(mm)T10寸法D(mm)74寸法B(mm)20主な用途トルクスレンチ
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
チップ TKR/L 京セラチップ TKR/L京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
チップ FMN 京セラチップ FMN京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
8,998税込9,898
1個(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
関連キーワード
...
チップカテゴリ
関連カテゴリ