「stm32」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容。・BRKLSM100A モジュール本体。・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル。・専用アンテナ。・ヘッダーピン2種類z。Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器
仕様【LoRaWAN】863~923MHz
その他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7
モジュールLSM100A
電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)
演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)
基板寸法(mm)14×15×2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料スペックシート(0.51MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード