カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- CKD(256)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- ParkerTAIYO(54)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
- プロトブレンボ(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- ユーエイキャスター(22)
- 日研工作所(16)
- Gクラフト(14)
- omron(オムロン)(11)
- イスカル(8)
- コガネイ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ELPA(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
「t50r」の検索結果
特価

チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT
京セラ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)
カッタ MFH050R-10-5T-D
京セラ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
チップ TNMG-ST
京セラ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-B
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AH
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-S
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-B
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-C
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-S
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-C
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-A3
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。適合ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50種別ネガ材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-S
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-25R
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-B
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル
京セラ¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から9日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)
京セラ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・コースピッチ)
京セラ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様)
京セラ¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ)
京セラ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
アルミ加工用 高能率フェースミル MEAS
京セラ¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3刃数4寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)50取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08435寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)Φ45寸法CBDP(mm)21寸法KWW(mm)10.4
MFH Harrier フェースミル
京セラ¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷刃数4寸法(全長)(mm)50刃径D(Φmm)27(GM/GH)、33(LD)、32(FL)寸法APMX(mm)2(5)寸法DCX(mm)Φ50