「tpk43pdtr」の検索結果
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材種PR1810
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。
材種PR1825
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
穴の有無なし
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
穴の有無なし
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
材質PR1210
仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7
トラスコ品番554-9116
材質(本体)PR1210
寸法S(mm)3.18
コーナー数3
寸法BS(mm)1.2
寸法IC(mm)9.525
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10
トラスコ品番650-1478
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
形状長方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面