1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L) 適合充電器:UBC1804L 質量(kg)0.9 充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分 サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99 電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン 関連資料単品チラシ(3.39MB) 最大切断枝径(Φmm)25
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

関連キーワード