12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m)1 幅(m)1 仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm)1000 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。 トラスコ品番820-2431 材質E.V.A.C.樹脂 質量(kg)1.24 2018年トラスコ掲載ページ4 1991
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1990
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 トラスコ品番836-1570 材質天然ゴム 質量(kg)9.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1990
1枚
28,980 税込31,878
当日出荷

つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。 材質天然ゴム 種類作業靴 機能絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 1025 靴タイプ長靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。 入数(双)1 厚さ(mm)1.6 全長(cm)46 2018年トラスコ掲載ページ6 0853
1双
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0923 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

渡部工業電気用ゴム手袋 普通型 小
エコ商品
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0924 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)24.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

渡部工業電気用ゴム手袋NU型特大
エコ商品
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0925 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプNU型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
翌々日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷