3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。 トラスコ品番429-9710 幅(mm)270 高さ(mm)490 質量(g)660 奥行(mm)260
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。 標準質量(g/片足)1000(26cm) 長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm) 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 種類作業靴 使用電圧(V)7000以下 機能絶縁性 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
1足
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)