表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
長さ(m)1
幅(m)1
仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
幅(mm)1000
試験電圧(V/1分)20000V
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
材質天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1990
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
関連キーワード