「絶縁シート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)1000
仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質E.V.A.C.樹脂製
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 1989
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.5
試験電圧(V/1分)20000V
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番337-9500
材質EVA樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
材質ポリウレタン
幅(mm)1000
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品
材質EVA樹脂
厚さ(mm)1.1
使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)20000
繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。
用途低電圧での活線作業時に
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
材質ビニールレザークロス
関連キーワード