絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品
材質EVA樹脂
厚さ(mm)1.1
使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)20000
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
関連キーワード