ナイロン製のブラシとシリコン製クリーナーで、。OA機器やカメラなどの細かな隙間汚れのお手入れに適しています。約94mmのコンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。シリコンクリーナー部は2種類の形状があり、お好みの形状で使用していただけます。扱いやすいペン型で細かな隙間汚れに対応します。。細かな隙間汚れまでしっかり対応。ナイロン製のブラシとシリコン製のクリーナー部で、。お手入れしにくい隙間や細かい部分の汚れまで取り除くことが可能です。。2種類の形状のシリコンクリーナー。シリコンクリーナー部は取り外し式で形状が2種類あり、お好みの形状で使用できます。汚れたら取り外して水で洗い流すことで、繰り返し使用することもできます。。コンパクトに収納。ブラシ部はスライドレバー式で本体に収納可能、。シリコンクリーナー部には埃の付着を防ぐキャップが付属しています。収納時は全長約94mmとなり、コンパクトに持ち運びできます。
用途カメラやOA機器、ゲーム機などの細かい部分のお手入れに便利なペン型クリーナーです。
材質本体:PP、クリーナー:シリコン、ブラシ:ナイロン
全長約94mm
質量(g)約10
直径(mm)約14(突起部含まず)
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
関連キーワード