4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番361-1639 質量(kg)20 織り方平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 種別ロール 幅(mm)1000 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工樹脂加工なし 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.6 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)1400 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.8 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)850 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷