4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【素材】ポリエステル100%/TPUラミネート(透湿性)
用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途
1袋
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量透湿素材 透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm 本体一体型フード 襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止 水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用 袖口は、マジックベルトによる調整が可能 ウエストは、ドローコードでの調整可能 パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能 パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに 耐水圧(mm)10000 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア 【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能 【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階) 上下メッシュ付 ※パンツは、膝下丈 キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000 セット内容上下 混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100 機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能 透湿度(g/m2)7000
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的な快適さ。 従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 ! 雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア! 今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。 軽量透湿素材使用 透湿度:15000g/m2・24h 耐水圧:10000mm
用途レインウェア 材質TPUラミネート 混率(%)ポリエステル100 機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)