「着圧」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
軽く蒸れにくい、軽快で快適なレインウェア!
軽量透湿素材
耐水圧20000mm
透湿度7000g/m2・24h
ボタンでの着脱可能フード(メッシュ付)
正面からの雨風の侵入を防ぐフロントフラップ機能
ジャケットポケット付
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り可能
仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ
混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)7000
快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。上下、フード裏総メッシュ付。衿収納ビルトインフード。防水ファスナー付ポケット。パンツフロントジップ。袖口・裾調整機能
用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドア
色ブルー
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)15000
透湿性(g/m2・24hr以上)17000
PONCHO(ポンチョ)+PARKA(パーカ)
いいとこどりレインウェア
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽!
従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性UP!
耐水圧:10000mm
本体一体型フード・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖・裾はボタンにて裾絞り機能・携帯用ポーチ付
サイズF
材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング(高弾性)
着丈(cm)120
機能強力防水、ドローコード付、二重袖
裄丈(cm)86
耐水圧(mm)10000
交通誘導 レインコート <機能>。耐水圧 10,000mm 。ヘルメットの上からでも装着可能なワイド視界フード 。誘導棒(50cm程度)を雨から守る内側ポケット 。動きやすい、裾が広がる三角マチ付 。反射素材 。ッシュ付 。背中ベンチレーション 。二重袖 。フロントフラップ
用途交通誘導の際に。
色ホワイト
素材ポリエステル100%/PVCラミネート
適応胸囲(cm)120~128
高い防水性、且つ、軽量で動きやすいレインウェア! <機能>。耐水圧 25,000mm 。立体型フード(脱着式)。フロントフラップ 。ベンチレーション 。反射素材 。袖口調整(マジックベルト)。両サイドポケット 。後ろポケット 。裾幅調整(ボタンによる2段階調整)
用途強い雨の日の屋外での作業時に。
色オレンジ
素材表地:ポリエステル100%/PUコーティング
圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm
用途レインウェア
材質TPUラミネート
混率(%)ポリエステル100
機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
関連キーワード