3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ 材質(本体)PVC 材質(ボール)セラミック 材質(パッキン)Viton 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品取付けネジ一式 材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15 ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)800以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品取付けネジ一式 材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11 ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)