背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。
幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
ケース底面にインナーマットを標準装備。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)
色未塗装ブラック
容量(L)46
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305
最大積載量(kg)3
総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用 リアトップケース(モノロック)
セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N
容量(L)33
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306
内形寸法(mm)奥行360×幅370
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側
適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー
質量(kg)片側:5.0
容量(L)36
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379
最大積載量(kg)10
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ。蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)
関連キーワード