1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷