ハンドル回りの小物入れとして便利なポーチ。スマートフォンやモバイルバッテリーを入れて使えば車体からの電源供給も不要に。容量:3L。サイズ:130×240×90(mm)。マグネット:専用設計されたGIVIオリジナルマグネットを採用。耐紫外線生地:高い耐紫外線性を持つ生地。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。インナーポケット:荷物の整理に役立つインナーポケット付き。リフレクター:夜間視認性を高めたリフレクターを採用。
容量(L)3
寸法(mm)130×240×90
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ライディングの邪魔にならない、コンパクトなマグネットタイプのタンクバッグ。スマートフォン用クリアーポケット装備。最大でiPhone 15 Pro Maxサイズまで収納可能。身の回りの小物を入れるのに最適なサイズ。
最大積載量(kg)3
外寸(mm)約330×170×100
最大容量(L)6
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる18Lバイク用テールロック。
ダッフルバッグタイプのシートバッグ。
右サイドが開くため、荷物が満載でも下に入れた荷物に簡単アクセス。
サイドポケット装着で、すぐに使いたい小物入れに便利です。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使うことで、ベルトで車両を傷つけることなく取り付けが可能。
付属のレインカバーで突然の雨にも対応
付属品レインカバー、持ち運びベルト、フランジ オス
寸法(mm)(外側)320×400×220
色ブラック
最大積載量(kg)2
最大容量(L)18
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
容量(L)42
最大積載量(kg)10
外寸(mm)奥行456×幅440×高さ325
本体質量(kg)6
関連キーワード