3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種シグナス125(5UA・03-07)国内/台湾製
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能 適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519) 容量(L)58 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325 最大積載量(kg)10 総質量(kg)7
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能 適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519) 容量(L)42 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325 最大積載量(kg)10 総質量(kg)6
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)