適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種XT1200ZEスーパーテレネ(’14~’15)
装着方法ダブル
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応V35、OBK以外のサイドケース
適合車種V-STROM650XTABS(’15)、V-STROM650ABS(’12~’15)
装着方法ダブル
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種F800GS(’08~’15)
装着方法ダブル
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200GSアドベンチャーLC(’14~’15)(水冷)
装着方法ダブル
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション。プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。奥行×幅×高さ…465×180×380mm。最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
容量(L)片側:22
材質ABS
質量(kg)片側:1.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380
積載荷重(kg)片側:5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
色ブラック
付属品ショルダーベルト
寸法(縦×横×高さ)(mm)(底部)280×(底部)450×330
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
色ブラック
付属品ショルダーベルト
寸法(縦×横×高さ)(mm)(底部)210×(底部)450×330
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側
適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー
質量(kg)片側:5.0
容量(L)36
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379
最大積載量(kg)10
GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。バイク用サイドケース 左右セット。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
質量(kg)片側:5.5
容量(L)各37
最大積載量(kg)片側:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
関連キーワード