建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂
適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
関連キーワード