絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341 共立

    【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341

    共立
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    名称ガイドバー
  • ナイロンカッター刈払機 共立

    ナイロンカッター刈払機

    共立
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル
  • エンジン刈払機(スマートブレーキ) 共立

    エンジン刈払機(スマートブレーキ)

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品シングルバンド燃料タンク容量(L)0.7刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
  • エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿) 共立

    エンジン刈払機(ジュラルミン操作桿)

    共立
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
  • エンジン刈払機(ロング操作桿) 共立

    エンジン刈払機(ロング操作桿)

    共立
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    スロットル方式ツインスロットル刈刃外径(Φmm)付属刈刃:255
  • エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立

    エンジンチェンソー(トップハンドルソー)

    共立
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
  • エンジンチェンソー(ルートカッター) 共立

    エンジンチェンソー(ルートカッター)

    共立
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    形状バー:根切り専用バー
  • 中耕除草機(PC3000_2) 共立

    中耕除草機(PC3000_2)

    共立
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    雑草を除去し、土壌の有害ガスの排出と酸素の供給ができます。遮蔽シート採用で、排気ガスの嫌なにおいをシャットアウト。
    仕様作業条数(条):2幅(mm)ローター:140×2乾燥質量(kg)16寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×600×900排気量(cm3)28.1
  • 畦草刈機(AZ746F) 共立

    畦草刈機(AZ746F)

    共立
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
    形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)73タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
  • 畦草刈機(AZ757) 共立

    畦草刈機(AZ757)

    共立
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
    形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)76タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
  • 畦草刈機(AZ646F) 共立

    畦草刈機(AZ646F)

    共立
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
    形状刈刃:フリーナイフ 8枚刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)69タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
  • 畦草刈機(AZC747) 共立

    畦草刈機(AZC747)

    共立
    439,800税込483,780
    1台
    6日以内出荷
    後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
    形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)88タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
  • 畦草刈機(AZ853) 共立

    畦草刈機(AZ853)

    共立
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
    形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
  • 畦草刈機(AZC1317F) 共立

    畦草刈機(AZC1317F)

    共立
    489,800税込538,780
    1台
    6日以内出荷
    後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
    形状刈刃:フリーナイフ12本刈り幅(mm)690~1020刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)92タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
  • 畦草刈機(AZ431F) 共立

    畦草刈機(AZ431F)

    共立
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
    形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)乾燥質量(kg)42駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970エンジン型式TLE48走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0排気量(cm3)47.1
  • 畦草刈機(AZ301A) 共立

    畦草刈機(AZ301A)

    共立
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
    形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6
  • 乗用溝切機(MKS4321FR) 共立

    乗用溝切機(MKS4321FR)

    共立
    259,800税込285,780
    1台
    欠品中
    クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)617(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)25.7始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×490×1020排気量(cm3)42.7
  • 乗用溝切機(MKS4003R) 共立

    乗用溝切機(MKS4003R)

    共立
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    作業者の重心位置を最適化することで、深い圃場でも確実に駆動力を伝達します。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)21始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1025排気量(cm3)42.7
  • 歩行型溝切機(MKS2620) 共立

    歩行型溝切機(MKS2620)

    共立
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームやミッション等、軽さや耐久性を追及した設計です。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ8枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)13始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)25.4
  • 歩行型溝切機(MKS3000) 共立

    歩行型溝切機(MKS3000)

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ハイパーワーエンジン搭載。作業能率上がります。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ10枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)14始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)28.1
  • ハンマーナイフモア(HRS815) 共立

    ハンマーナイフモア(HRS815)

    共立
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
    仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)255タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000エンジン型式GB300PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
  • ハンマーナイフモア(ZHR800) 共立

    ハンマーナイフモア(ZHR800)

    共立
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
    仕様作業能率(a/h):60形状フリーナイフ( 46枚)方式操向:左右HSTミッション刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)30~320乾燥質量(kg)320タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35最大出力(kW)エンジン:9.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140エンジン型式GX390走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
  • ハンマーナイフモア(HR665) 共立

    ハンマーナイフモア(HR665)

    共立
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
    仕様作業能率(a/h):6、12、23形状フリーナイフ( 38枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)135タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
  • 歩行モア(FL520X) 共立

    歩行モア(FL520X)

    共立
    369,800税込406,780
    1台
    6日以内出荷
    芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
    仕様作業能率(a/h):8、14、22形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右可変刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70乾燥質量(kg)69タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm)最大出力(kW)エンジン:4寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965エンジン型式GXV160走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
  • ハンマーナイフモア(HR532X) 共立

    ハンマーナイフモア(HR532X)

    共立
    439,800税込483,780
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
    仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2形状フリーナイフ( 32枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)124タイヤサイズ16×4.00-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
  • ハンマーナイフモア(HRC805) 共立

    ハンマーナイフモア(HRC805)

    共立
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
    仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)220タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950エンジン型式GB300PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
  • ハンマーナイフモア(HRC665) 共立

    ハンマーナイフモア(HRC665)

    共立
    689,800税込758,780
    1台
    6日以内出荷
    背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
    仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)200タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9