カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 共立
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る

ハンマーナイフモア(HR532X)
共立¥439,800税込¥483,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2形状フリーナイフ( 32枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)124タイヤサイズ16×4.00-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
ハンマーナイフモア(HRC805)
共立¥799,800税込¥879,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)220タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950エンジン型式GB300PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC665)
共立¥689,800税込¥758,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)200タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC665S)
共立¥779,800税込¥857,7801台6日以内出荷リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式操向:サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)205タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
歩行モア(AM74B)
共立¥519,800税込¥571,7801台6日以内出荷3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。仕様作業能率(a/h):13、21形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)700刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)108タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×810×980エンジン型式GB221LN走行速度(km/h)F:1.8、3.0 R:1.8
牧草モア(BM93)
共立¥579,800税込¥637,7801台6日以内出荷刈高さは3段階に調整できます。用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適仕様作業能率(a/h):11、18、29形状フリーナイフ( 3枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下可変刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70乾燥質量(kg)140タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860エンジン型式GB290LN走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
歩行モア(AM64B)
共立¥439,800税込¥483,7801台6日以内出荷3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。仕様作業能率(a/h):11、18形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式ハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)96タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980エンジン型式GB181LN走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
油圧両締センターバイス KW型
共立¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
エアーハイドロバイス KAH型
共立¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86
エアーマシンバイス KA型
共立¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4