絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
551件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRE2732P部品操作桿・Gハンドル 共立

    SRE2732P部品操作桿・Gハンドル

    共立
    60税込66
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SRE3200LHT部品マフラ 共立

    SRE3200LHT部品マフラ

    共立
    109税込120
    1本ほか
    3日以内出荷
  • SRE2732P部品マグネト 共立

    SRE2732P部品マグネト

    共立
    109税込120
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SRE2732部品エアクリーナ・キャブレタ 共立

    SRE2732部品エアクリーナ・キャブレタ

    共立
    129税込142
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SRE3200LHT部品クラッチ 共立

    SRE3200LHT部品クラッチ

    共立
    90税込99
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 背負動力散布機 共立

    背負動力散布機

    共立
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ。薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。
    仕様薬剤タンク(L):13質量(kg)本体乾燥:8.6方式キャブレタ:循環式使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1ホース長さ(m)使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)燃料タンク容量(L)0.85始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)385×435×615排気量(cm3)38.2
  • エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-135

    共立
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
    トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
  • エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-180

    共立
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
    トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
  • エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金

    共立
    109,800税込120,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-135全幅(mm)135全高(mm)56
  • 油圧両締めセンターバイス KW-150用口金 共立

    油圧両締めセンターバイス KW-150用口金

    共立
    219,800税込241,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    仕様締付可能範囲(Φ):10~90トラスコ品番245-7508材質S50C(焼入)全長(mm)45全幅(mm)144全高(mm)86
  • エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金

    共立
    129,800税込142,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-180全幅(mm)180全高(mm)81
  • エンジンチェンソー CS3420G/35 共立

    エンジンチェンソー CS3420G/35

    共立
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
    形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-76Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
  • 背負式動力散布機 DME305G-13 共立

    背負式動力散布機 DME305G-13

    共立
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
    その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G

    共立
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力噴霧機 SHRE15G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE15G

    共立
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 自走式キャリー動噴 VSC357G-8B 共立

    自走式キャリー動噴 VSC357G-8B

    共立
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
    型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G/U 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G/U

    共立
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力散布機 DMC606G 共立

    背負式動力散布機 DMC606G

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
    その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
  • 背負式動力噴霧機 SHPE1517G 共立

    背負式動力噴霧機 SHPE1517G

    共立
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
  • 肩掛式刈払機 SRE2627G2T 共立

    肩掛式刈払機 SRE2627G2T

    共立
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
    付属品シングルバンド、刈刃255mmその他【操作桿】高強度アルミタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドル2グリップ使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.4スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.7排気量(cm3)25.4
  • 肩掛式刈払機 SRE2627LGT 共立

    肩掛式刈払機 SRE2627LGT

    共立
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
    付属品シングルバンド、刈刃255mmその他【操作桿】高強度アルミタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルループハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.5スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)5.7排気量(cm3)25.4
  • 肩掛式刈払機 SRE2327UGT 共立

    肩掛式刈払機 SRE2327UGT

    共立
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。気軽に使え、幅広い方にお奨め
    付属品シングルバンド、刈刃255mmその他【操作桿】軽量アルミタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドルUハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.5スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410振動3軸合成値(m/s2)3.7排気量(cm3)22.8
  • 肩掛式刈払機 SRE2327LGT 共立

    肩掛式刈払機 SRE2327LGT

    共立
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。気軽に使え、幅広い方にお奨め
    付属品シングルバンド、刈刃255mmその他【操作桿】軽量アルミタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドルループハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.3スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.2排気量(cm3)22.8
  • 肩掛式刈払機 SRE2327G2T 共立

    肩掛式刈払機 SRE2327G2T

    共立
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。気軽に使え、幅広い方にお奨め
    付属品シングルバンド、刈刃255mmその他【操作桿】軽量アルミタンク容量(L)【燃料タンク】0.58ハンドル2グリップ使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.2スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250振動3軸合成値(m/s2)6.5排気量(cm3)22.8
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
    適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
  • 【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立

    【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4

    共立
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    部品名称エアフィルタエレメント形状図番11
  • クローラ運搬車 KCGJ852/A 共立

    クローラ運搬車 KCGJ852/A

    共立
    379,800税込417,780
    1台
    欠品中
    型式【荷台】3方鉄板張スライド形式【ダンプ】手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950乾燥質量(kg)135寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820能力(kg)最大250
  • クローラ運搬車 NKCG96H-JX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96H-JX/A

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×825×890乾燥質量(kg)190寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350(ダンプ時100)
  • クローラ運搬車 NKCG39-X/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG39-X/A

    共立
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×605×840乾燥質量(kg)140寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100~1200×400~740能力(kg)最大250
  • クローラ運搬車 KCG956/A 共立

    クローラ運搬車 KCG956/A

    共立
    529,800税込582,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】ワンタッチ箱型3方スライド形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)180寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~840能力(kg)最大350(ダンプ時100)
  • クローラ運搬車 NKCG96D-STX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96D-STX/A

    共立
    679,800税込747,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】ステンレスバケット形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×725×890乾燥質量(kg)200寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100×675能力(kg)最大350
  • 電動作業機 KWE103 共立

    電動作業機 KWE103

    共立
    869,800税込956,780
    1台
    11日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×825×1080乾燥質量(kg)200タイヤタイプ【前輪】TL12×4.00-5 2PR/【後輪】TL12×5.50-6 2PR寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】990~1280×700~850能力(kg)最大120走行時間5時間走行距離(km)【連続】23地上高さ(mm)【荷台】440~990登坂角度【常用】10°
  • クローラ運搬車 KCGJ801/A 共立

    クローラ運搬車 KCGJ801/A

    共立
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド形式【ダンプ】固定式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1475×630×900乾燥質量(kg)105寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1250×520~820能力(kg)最大200
  • ホイール運搬車 NKTG145J-X/A 共立

    ホイール運搬車 NKTG145J-X/A

    共立
    479,800税込527,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】固定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2030×870×980乾燥質量(kg)150寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1380~1580×640~840能力(kg)最大300
  • クローラ運搬車 NKCG96LD-X/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96LD-X/A

    共立
    689,800税込758,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方スライド3方開き形式【ダンプ】油圧リフトダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890乾燥質量(kg)225寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~900能力(kg)最大350(リフト時300)
  • クローラ運搬車 NKCG96D-JX/A 共立

    クローラ運搬車 NKCG96D-JX/A

    共立
    639,800税込703,780
    1台
    11日以内出荷
    型式【荷台】箱型3方開き形式【ダンプ】油圧ダンプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×825×890乾燥質量(kg)220寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745能力(kg)最大350
  • 共立純正 レインウェアジャケット (モンベル製) 共立

    共立純正 レインウェアジャケット (モンベル製)

    共立
    26,500税込29,150
    1枚
    6日以内出荷
    材質ゴアテックス(R)
  • 手動粒剤散布機 G-9 共立

    手動粒剤散布機 G-9

    共立
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    材質【薬剤タンク】樹脂タンク容量(L)【薬液タンク】9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×290×420乾燥質量(kg)1.4