H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)88
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)73
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)76
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇る。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本
刈り幅(mm)690~1020
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)92
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
関連キーワード