5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)39.7 エンジンタイプGB181LL ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406 最高圧力(MPa)【ポンプ】5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)38.7 エンジンタイプGB181LL ポンプSP457 吸水量(L/min)31.3 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)41.3 エンジンタイプGB181LL ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384 最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)34.8 エンジンタイプGB131LL ポンプSP357 吸水量(L/min)24 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】3
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.6 エンジンタイプGB131LL ポンプHP304 吸水量(L/min)22 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】3
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷