商品豆知識
油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723
材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:48×2
全長(mm)460
質量(kg)50
高さ(mm)摺動面:85
全幅(mm)160
全高(mm)175
最大締付力(kN)20 (6.5MPa)
口幅(mm)144
口開き(mm)154(口金なしの状態で)
口深(mm)90
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
仕様締付可能範囲(Φ):10~90
トラスコ品番245-7508
材質S50C(焼入)
全長(mm)45
全幅(mm)144
全高(mm)86
1組(2個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード