3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式 ハンドル上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~90 乾燥質量(kg)96 タイヤサイズ3.50-7 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980 エンジン型式GB181LN 走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70(4段調整) 乾燥質量(kg)76 タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式前後輪同時駆動 最大出力(kW)エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940 エンジン型式GB221PN 走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様作業能率(a/h):8、14、22 形状バーナイフ( 1枚) 方式操向:デフ式(デフロック付) ハンドル上下・左右可変 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 乾燥質量(kg)69 タイヤタイプ特殊大型タイヤ(Φ350mm) 最大出力(kW)エンジン:4 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1550×580×965 エンジン型式GXV160 走行速度(km/h)F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷