「エアーホース 流量調整」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。
オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。
メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
付属品PTFE製ホースΦ14×0.8m
トラスコ品番850-9807
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)1.8
サイズポリ缶サイズ
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)3.5
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大100
使用可能液体純水・強酸・強アルカリ
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)16 (揚程0m時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)PTFE被覆
材質(パイプ)PTFE
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品SUS304製ホースΦ19×1m
トラスコ品番850-9805
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)3
サイズポリ缶サイズ
材質(シール)NBR、SUS304、PTFE
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)1
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)SUS304
材質(パイプ)SUS316
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m
トラスコ品番850-9803
材質(プロペラ)PTFE
質量(kg)1.6
サイズポリ缶サイズ
材質(シール)FKM、NBR、SUS304
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)1
使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1000
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35
揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)2以上
材質(シャフト)SUS304
材質(パイプ)PP,PVC
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
サイズドラム缶サイズ
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用可能粘度(cP)最大200
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
揚水量(L/min)揚程0m時:60
揚程高揚程型
最大揚程(m)10
サイズドラム缶サイズ
モーターエアモーター
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
使用可能粘度(cP)最大200
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。
パイプ寸法が短いショートタイプ。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
トラスコ品番850-9799
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)876
質量(kg)3.3
サイズドラム缶サイズ
タイプショート
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)10
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)580
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:60
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
トラスコ品番850-9798
材質(プロペラ)SUS316
全長(mm)876
質量(kg)3.3
サイズドラム缶サイズ
タイプショート
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)580
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)1341
サイズドラム缶サイズ
タイプ標準
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)1045
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:50
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE
材質(バルブ)PVC,EPDM
関連キーワード