「vctf 2.0 4芯」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途100V未満の制御信号等に。
導体公称断面積(mm2)0.5
素線径(mm)0.18
絶縁体厚さ(mm)0.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
素線数20
耐電圧(V/min)1000
関連キーワード