構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部
付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC
表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC
幅(mm)90
表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
板厚(mm)2
関連キーワード