小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
トラスコ品番598-1028
セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)
幅(mm)56
色黒
高さ(mm)92
奥行(mm)29
電源(V)7.4±10%
チャンネル数97CH(上空15CH)
保護等級IP67/66/55/54
出力(mW)(音声)1000
アンテナ長:105(mm)
距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40
入力電圧(V)DC12~DC16
電流(mA)充電:880
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙
質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ
感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)
電源電圧(V)7.4±10%
時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。
周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz
送信出力5W (1W) +20% -50%
サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810。IC-5880/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS。IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
空気伝導ヘッドセット
種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング
対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等
充電時間最大約2時間
周波数範囲2.402-2.480GHz
バッテリー容量(mAh)150
サイズ(mm)124×118×45
Bluetooth5.2
通信距離(m)約10
連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
備考ロック式
コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクター
ケーブル長(mm)約750(無線機側)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L
プラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続
ケーブル長(mm)423
イヤホン形状カナル
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BT
インピーダンス32Ω
ケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215
イヤホン形状カナル
プラグ径(Φmm)ストレート :2.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS
備考ステンレス製
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFT
インピーダンス680Ω
プラグ3ピンプラグ
ケーブル長(mm)1000
イヤホン形状カナル
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード