シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
バルブコアALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)当日出荷
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(73件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
CVV40(高圧用ゴムバルブ)ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)欠品中
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4材質真鍮・ゴム・樹脂幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700