絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
474税込521特価
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)11Sシフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用寸法(mm)2000ブラック付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
ブレーキ用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
599税込659
1セット(4個)
5日以内出荷
アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止
ブラック/シルバー寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
ガイドパイプ135° ALLIGATOR(アリゲーター)ガイドパイプ135°ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)
349税込384
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
ガイドパイプ90° ALLIGATOR(アリゲーター)ガイドパイプ90°ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ材質ステンレス
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(150個)
4日以内出荷
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラックサイズΦ4mm用材質プラスチック
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
569税込626
1セット(4個)
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
エクスプレスバルブユニバーサル(自転車用バルブコア) ALLIGATOR(アリゲーター)エクスプレスバルブユニバーサル(自転車用バルブコア)ALLIGATOR(アリゲーター)
13,980税込15,378
1袋(100個)
5日以内出荷
用途自転車用材質ブラス(ニッケルメッキ)全長(mm)28.5幅(Φmm)6.5
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(22件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(150個)ほか
10日以内出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
シルバー適合Φ4mm用材質真鍮
センターロックアダプター ALLIGATOR(アリゲーター)センターロックアダプターALLIGATOR(アリゲーター)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。 軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
バルブキャップ米式 ALLIGATOR(アリゲーター)バルブキャップ米式ALLIGATOR(アリゲーター)(24件のレビュー)
329税込362特価
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム製米式用バルブキャップ
材質アルミニウムバルブ形式米式
アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
6,998税込7,698
1パック(100個)
5日以内出荷
アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
シルバー適合Φ5mm用材質アルミニウム
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター)ディスクローター クラウンALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレスシルバー
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
46,980税込51,678
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000ブラック材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
29,980税込32,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000シルバー材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
57,980税込63,778
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
22,980税込25,278
1箱(100本)
5日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
29,980税込32,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル