ALLIGATOR(アリゲーター) ALLIGATOR(アリゲーター)のページです。ALLIGATOR(アリゲーター)は、安全保護具・作業服・安全靴、自動車用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ALLIGATOR JAPAN 株式会社 所在地 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10ATCビル ITM棟3F J-2
安全保護具・作業服・安全靴 (3) 自動車用品 (9) トラック用品 (2) バイク用品 (1) 自転車用品 (57) ブランド: ALLIGATOR(アリゲーター)すべて解除
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (149件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 2000 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター) (14件のレビュー) 欠品中
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (73件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター) (5件のレビュー) 当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質 スチール 寸法(Φmm) 5 寸法(m) 30 ケーブル種類 アウターケーブル
CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター) (10件のレビュー) 当日出荷
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途 ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ 全長(mm) 43 適合リム穴(mm) Φ11.3+0.4 材質 真鍮・ゴム・樹脂 幅(Φmm) 18 最大使用圧力(kPa) 700
V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) (1件のレビュー) 当日出荷
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途 トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ 適合 金属製バルブ 材質 真鍮・ゴム 幅(mm) Φ10 全長(mm) 22 最大使用圧力(kPa) 2000
ブレーキ用インナーキャップ カラー ALLIGATOR(アリゲーター) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1セット(300個)
当日出荷 から 5日以内出荷
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
材質 アルミニウム サイズ Φ1.6mmインナーケーブル用
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (33件のレビュー) 当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス(SUS304) 色 シルバー 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
ガイドパイプフレキシブル ALLIGATOR(アリゲーター) (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター) 当日出荷
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途 乗用車用 全長(mm) 43 適合リム穴(mm) Φ11.3 材質 ゴム タイプ TR413 幅(Φmm) 19.5 耐久温度(℃) -40~130 最大使用圧力(kPa) 450
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (10件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm) 2000 色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 1.2 加工 PTFE加工
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (2件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用) ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。
材質 アルミニウム 適合サイズ(mm) Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用) ALLIGATOR(アリゲーター) 当日出荷 から 5日以内出荷
フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。
ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。
ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。
材質 アルミニウム 適合サイズ(mm) Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (6件のレビュー) 当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途 11Sシフト用 寸法(mm) 2000 色 ブラック 付属品 アウターキャップ×4個 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (8件のレビュー) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ4個 材質 スチール 長さ(mm) 1800 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) (12件のレビュー) 当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色 ブラック 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 寸法(Φmm) 1.6 加工 PTFE加工 ケーブル種類 インナーケーブル
スコップガード付き・耐アルカリ防寒ブーツ ALLIGATOR(アリゲーター) 4日以内出荷
融雪剤や肥料などのアルカリ性物質に耐性があり、劣化しにくい防寒ブーツです。スコップを用いた作業から靴底を守るスコップガード付きです。4mmウレタン裏布、反射テープ付きで、昼夜問わずご使用いただけます。
用途 積寒地での雪かき、軽作業、悪天候時など 材質 ラバー
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) (7件のレビュー) 当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブルシマノ、カンパニョーロの両頭タイプP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm) 2100 色 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル