「自転車 カゴ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。
幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。
通勤、通学車に最適です。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)210~190
下部寸法(mm)405×210
上部寸法(mm)450×250
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのワイヤーバスケットです。
細かい荷物の落下を防止する底部一面メッシュ仕様です。
大型ながら角を丸くしたデザインで、通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
背板部分をT型線材で補強、取り付け金具付属です。
角の引っ掛かりがなく、見た目にもきれいなPEコーティング仕上げです。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)250~230
下部寸法(mm)340-325×185
上部寸法(mm)413-397×292
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのステンレス製ワイヤーバスケットです。
大型ながらかどを丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
耐食性に優れ、錆に強いSUS304ステンレスを採用しています。
用途自転車に取り付けるカゴ
材質ステンレス
付属品取付金具
寸法(mm)(上口)413~397×292/(下底)340~325×185/(高さ)250~230
質量(g)1490
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
GK-601シリーズのリアタイプ。
丸みのあるデザインがオシャレでファッショナブルな自転車に最適。
GK-601と合わせて前後でコーディネイト可能
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)230-180
下部寸法(mm)370×260
上部寸法(mm)425×365
丸型バスケットのスタンダードサイズ。耐食性に優れ、錆に強いSUS304ステンレスを採用
材質ステンレス
付属品取付金具
色ステンレス
高さ(mm)250~230
下部寸法(mm)270~245×200
上部寸法(mm)350~290×310
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
おしゃれな丸型を採用した「GK-60x」シリーズのアルミバージョン大型バスケット。鉄製に比べ1/2以下の超軽量アルミ素材で、フロントバスケットながら大容量約27リットルのビッグサイズを実現。バスケット本体は1kgをきった軽さでハンドルをとられにくく安全な走行が可能。カラーをあえて塗装とすることで質感を落ち着かせ、荷物の多い通勤通学のシティサイクルから、高級な電動アシスト自転車まで幅広くベストマッチ。アルミはリサイクルができてエコロジーな素材で、サビに強く雨にも負けない全天候型。取付金具には専用の4点どめのワイドな背板を採用し、カゴ足(ステー)の固定には独立した2枚の底板でしっかり取り付けることが可能。”デラカール”は価格以上の付加価値を約束する新規格バスケット
下部寸法(mm)425×220
付属品取付金具
高さ(mm)230
質量(g)960(本体のみ)
上部寸法(mm)480×305
材質(取付金具)ステンレスおよびスチール
関連キーワード