6ページ目:

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
248件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器コンセントテスタ用注入器(Φ24)共立電気計器
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)校正証明書一般校正
コンセントテスタBluetooth搭載(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 共立電気計器コンセントテスタBluetooth搭載(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)共立電気計器
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
本体収納ケース 共立電気計器本体収納ケース共立電気計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM 結線確認試験器 共立電気計器WHM 結線確認試験器共立電気計器
269,800税込296,780特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定! 電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、 工事品質の向上を強力支援 判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示 (測定値や位相角からの解析は不要) 電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相 から自動で良否を判定 測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備 配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ の電力量計に対応 電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc) により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g)約900(電池含む)周波数範囲(Hz)40~70使用電池単3形(アルカリ or NiMH)使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
保管用ケース 共立電気計器保管用ケース共立電気計器
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多重接地専用アースクランプ 共立電気計器多重接地専用アースクランプ共立電気計器
118,780税込130,658特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
肩掛けベルト 共立電気計器肩掛けベルト共立電気計器
498税込548
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチタイプラインプローブ 共立電気計器ワニグチタイプラインプローブ共立電気計器
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
979税込1,077
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードケース 共立電気計器コードケース共立電気計器
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キューマルチメータ 共立電気計器キューマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電圧測定に特化したデジタルマルチメータ 電圧測定に特化し、短絡事故を防止 短絡防止キャップ付測定コードで安全測定 DC基本確度0.5% 歪んだ波形に強い真の実効値測定 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 データホールド、オートパワーオフ ホルスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 共立電気計器USBケーブル共立電気計器
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプセンサ 共立電気計器AC/DCクランプセンサ共立電気計器
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCクランプセンサ AC130A/DC180A までのクランプセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
7079用携帯用ケース 共立電気計器7079用携帯用ケース共立電気計器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2200用携帯ケース 共立電気計器2200用携帯ケース共立電気計器
979税込1,077
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ 共立電気計器キャリングバッグ共立電気計器
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYORITSU 電源コード 共立電気計器KYORITSU 電源コード共立電気計器
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
先端金具・フック 共立電気計器先端金具・フック共立電気計器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-5150RoHS指令(10物質対応)対応
先端フック 共立電気計器先端フック共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-5152RoHS指令(10物質対応)対応
記録計コード 共立電気計器記録計コード共立電気計器
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-1870RoHS指令(10物質対応)対応
ラインプローブ 共立電気計器ラインプローブ共立電気計器
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-1908RoHS指令(10物質対応)対応
バナナΦ4変換プラグ 共立電気計器バナナΦ4変換プラグ共立電気計器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-1888RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコード 共立電気計器バッテリーコード共立電気計器
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-1871RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ先端金具 共立電気計器ストレートタイプ先端金具共立電気計器
589税込648
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-5153RoHS指令(10物質対応)対応
クランプアダプタ 共立電気計器クランプアダプタ共立電気計器
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
交流専用の高周波対応電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
ガードコード 共立電気計器ガードコード共立電気計器
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード、ガードコードセット 共立電気計器アースコード、ガードコードセット共立電気計器
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
トラスコ品番838-1872RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 共立電気計器USBケーブル共立電気計器
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-1889RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYアナログ出力コード 共立電気計器2WAYアナログ出力コード共立電気計器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1868RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ+ソフトウェア 共立電気計器USBアダプタ+ソフトウェア共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ+KEWReport 共立電気計器USBアダプタ+KEWReport共立電気計器
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ温度プローブ(表面形:セラミック) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(表面形:セラミック)共立電気計器
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2543適合機種1051、1052、1061、1062長さ(mm)約1400材質(先端)セラミック測定温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ温度プローブ(表面形) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(表面形)共立電気計器
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2544RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ温度プローブ(空気、ガス) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(空気、ガス)共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2546RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ温度プローブ(液体、半固体) 共立電気計器Kタイプ温度プローブ(液体、半固体)共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-2545RoHS指令(10物質対応)対応
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ共立電気計器
229,800税込252,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書質量(g)約1000(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC5550/1分間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら