「エレピコ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード