「乾電池 10v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。
付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース
適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
分解能AC/DC 0.1A (最小)
連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52
最大表示1049カウント
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)
クレストファクター(波高率)(CF)2.5
電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音
被測定導体径最大Φ10mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30
確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt
RoHS指令(10物質対応)対応
特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
通信方法USB、Bluetooth
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt
最大消費電力(VA)10
電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)
周波数表示ライン40.0~70.0Hz
電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
アズワン品番64-8577-91
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%
LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)
バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2
抵抗(Ω)0~20
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt
定格感度電流(mA)15
測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
保護等級IP40
インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)1~1.1
測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
Bluetooth4.0LE
電圧測定に特化したデジタルマルチメータ
電圧測定に特化し、短絡事故を防止
短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
DC基本確度0.5%
歪んだ波形に強い真の実効値測定
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
データホールド、オートパワーオフ
ホルスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt
交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)
直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt
DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89
確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V)
ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時)
作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時)
画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能
アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定
交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売)
Bluetooth通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)
付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)
質量(g)約230(電池含む)
適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2
出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz
動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt
定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2
測定電圧(V)(定格)50/125/250/500
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth Ver5.0搭載
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000
短絡電流(mA)1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)
DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
多機能型DMM実効値タイプ
歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター付
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約900(電池を含む)
硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)約1000(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100
確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC5550/1分間
AC/DCクランプセンサ
AC130A/DC180A までのクランプセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書
質量(g)約780(電池含む)
電源単3乾電池
適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)
動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
連続使用時間(時間)約12(R6使用時)
応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流)
交流電流(A)100m/1000m/10/30
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
被測定導体径最大約Φ32mm
オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54
接地抵抗(Ω)20/200/1500
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート約1回/秒
過負荷保護AC120A/10秒間
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
Bluetooth搭載。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
質量(g)約250(電池含む)
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
インターフェースBluetooth Ver5.0搭載
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
校正証明書一般校正
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ
Bluetooth Smart搭載
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g)約220(電池を含む)
規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC)
電源単3乾電池
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
交流電圧(V)5~300(45~65Hz)
直流電圧(V)±5~300
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
Bluetooth4.0LE
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書
質量(kg)約1.9(乾電池含む)
測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2
使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100
確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt
短絡電流(mA)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載
仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)
付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書
適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)
測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相
連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)
機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能
インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降
レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)
表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9
測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線
確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)
クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V
適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6
測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定
測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt
測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
関連キーワード
1
2
次へ