3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)