3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)
測定方式真の実効値演算
動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)
表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
入力点数3ch
使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)
使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)
サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒
オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)
警告電池電圧:4段階電池マーク表示
測定間隔約100ミリ秒(実効値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42
使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下
電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質
電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A
最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付
記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮
付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)
周波数範囲(Hz)40~400
使用電池006P(9V)×1
記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45
確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下
耐電圧(V)AC3700/1分間
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)
表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70
測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属
電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
DINプラグ採用
出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)
コード長さ(m)約3
使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
出力端子MINI DIN 6pin
RoHS指令(10物質対応)対応
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)
使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)
直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
通信機能Bluetooth(R)Ver5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV)
オートディスチャージ機能
2重目盛りスケール
低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計
3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー)
記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt
使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8
測定確度指示値の±10%または目盛長の1%
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80
確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%
測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)
質量(g)約900(電池含む)
電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)
表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能
記録媒体SDカード (2GB)
表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)
通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2
使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)
電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下
周波数表示ライン40~70Hz
電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V
適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6
測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定
測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt
測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)DC、40~2k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC750/1分間
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力
記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)
表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)
通信方法USB、Bluetooth
使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)
測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式
保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt
最大消費電力(VA)10
電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)
周波数表示ライン40.0~70.0Hz
電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
Android端末とBluetooth接続による多彩な機能
最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能
Android端末の時刻、GPS位置情報も記録
「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に!
コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ
接地抵抗/漏洩電流測定機能
0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
関連キーワード