絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(17)
- ELPA(17)
- 三和電気計器(38)
- オーム電機(18)
- HIOKI(日置電機)(55)
- カイセ(19)
- マザーツール(13)
- エスコ(69)
- TRUSCO(4)
- エーモン(4)
- Hirschmann Test & Measurement(540)
- JTC(47)
- MUELLER ELECTRIC(229)
- MULTI-CONTACT(140)
- RS PRO(126)
- Schutzinger(255)
- TOTO(54)
- イチネンTASCO(66)
- フルーク(FLUKE)(233)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大0.3(1)
- 最大10(2)
- 最大60(1)
- 最大100(1)
- 最大120(1)
交流電流(A)
- 最大0.6(1)
- 最大10(5)
- 最大60(1)
- 最大100(1)
- 最大120(1)
- 最大1000(1)
交流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大600(12)
- 最大1000(2)
校正証明書
- なし(4)
- 付き(21)
直流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大600(10)
- 最大1000(2)
最大300・最大600・最大1000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
サービス分類
- レンタル(1)
レンタル

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
カード型デジタルマルチメータ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書質量(g)約135(ハードケース・電池含む)奥行(mm)18電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器(9件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台ほか当日出荷から18日以内出荷電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)質量(g)約280(電池含む)奥行(mm)50適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、IEC 61326-1交流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20-400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V) ±1.6%rdg±4dgt(400/600V)抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M ±1%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400kΩ/4.000MΩ) ±2%rdg±4dgt(40MΩ)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0rdg±4dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
デジタルマルチメータ(ペンタイプ)
共立電気計器(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台ほか当日出荷から7日以内出荷安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
電流/電圧用データロガー
共立電気計器(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から7日以内出荷3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル質量(g)約265電源(V)DC6電源単3アルカリ乾電池LR6×4本、または専用ACアダプタ(DC9V・別売)適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×111×42入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
簡易接地抵抗計
共立電気計器(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から28日以内出荷接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン直流電圧(V)±5~300交流電圧(V)5~300(45~65Hz)付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)質量(g)約220(電池を含む)奥行(mm)42適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×232×42(先端金具・標準を装着時)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)[オートレンジ]200.0/2000
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から7日以内出荷多機能型DMM実効値タイプ 歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター付DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
電圧センサ
共立電気計器¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能付属品取扱説明書測定範囲6~600V適合規格IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格)全長(m)約2出力電圧AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V)入力方式差動入力(フローティング電圧測定可能)周波数範囲(Hz)50/60出力インピーダンス(Ω)約180入力インピーダンス(Ω)約3.4M使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)87×26×17(突起部除く)確度±1.0%rdg±0.1mV最大入力電圧AC600Vrms、848.4Vpeak使用環境条件高度2000mまで、屋内出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器テスタ
共立電気計器(2件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から16日以内出荷漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト電圧(V)電圧測定:測定範囲(80~450 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回質量(g)約960(電池含む)奥行(mm)89電源単3形乾電池R6(1.5V) ×8適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)表示1999(3 1/2桁)大型LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×167×89測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷多機能型DMM 温度測定機能 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター温度プローブ付ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷測定範囲80~260V (50/60Hz)測定電流10mA以下 周波数 5.3Hz抵抗(Ω)0.0~199.9 / 200~1999 ±3%rdg±5dgt付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書幅(mm)56高さ(mm)212質量(g)約250(電池含む)奥行(mm)39電源単3形アルカリ乾電池 LR6/R6(1.5V)×2適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT II 150V 汚染度2(先端プラグを除く)、EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×212×39使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36アズワン品番64-8577-91
LANケーブルテスタ
共立電気計器¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から50日以内出荷ネットワーク工事に必要な。ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!。ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無質量(g)【本体】245【リモートユニット】25電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6適合規格IEC 61326-1(EMC)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:73×156×35、リモートユニット:23×72×24使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)適合ケーブルツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP))外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24確度±10%±1mRoHS指令(10物質対応)対応測定可能ケーブルCAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A測定可能コネクタRJ45コネクタワイヤマップ測定オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無ケーブル長測定0.1~255.0m認証マークCEマーク
Bluetooth搭載 コンセントテスタ
共立電気計器¥41,980税込¥46,1781台当日出荷付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
デジタルマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電圧測定に特化したデジタルマルチメータ 電圧測定に特化し、短絡事故を防止 短絡防止キャップ付測定コードで安全測定 DC基本確度0.5% 歪んだ波形に強い真の実効値測定 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 データホールド、オートパワーオフ ホルスター付RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%抵抗(Ω)3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%幅(mm)94高さ(mm)140奥行(mm)39電源単3乾電池R6 (1.5V) ×2直流電圧(V)0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×140×39LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応
フォークカレントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
コンセントテスタ用注入器
共立電気計器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!付属品7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
【レンタル】コンセントテスタ
共立電気計器¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷コンセントテスタ KEW4505BTは、活線状態でも安全に極性を判定できるテスタです。LEDとブザーで誤配線を直感的に知らせます。また、Bluetooth通信機能を搭載しており、専用アプリ「KEW Smart Advanced」と連携させて測定データの記録・管理もスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計で、電気工事や点検作業の効率化に最適なレンタル商品です。用途建設・設備現場でのコンセント配線チェック。電気設備の保守・点検業務に。TN接地方式における誤配線確認(注入器KEW8342併用)測定範囲【オートレンジ】0.0~199.9/200~1999Ω / 80~260V(50/60Hz)質量(g)250(電池含む)外形寸法(mm)212×56×36定格電圧100V(50/60Hz)適合規格-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)内容【判定】3P:正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常/2P:正常、L-N逆接続、電圧異常対応OSAndroid バージョン 9~16 iOS 10.0 以降 iPhone、iPad、および iPod touch使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)測定電流10mA以下 周波数 5.3Hz ※注入信号検出モード時は、1μA以下で試験します保存温湿度範囲【温度】-20~60℃【相対湿度】75%(結露のないこと)安全規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く) IEC 60529(IP40)確度電圧計(L-N間の電圧を測定):±2%rdg±4dgt、抵抗計(N-E間の抵抗を測定):±3%rdg±5dgt ※ 接地抵抗値ではありませんコンセント3P、2P通信インターフェースBluetooth(R)5.0サービス分類レンタル
マルチファンクションテスタ
共立電気計器¥129,800~税込¥142,780~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
三相コンセントテスタ用注入器
共立電気計器¥54,980~税込¥60,478~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷付属品7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6 × 6、取扱説明書仕様●最大許容入力:AC 300 V / AC 100 A (50/60 Hz)●注入試験電圧:周波数:約1.8 kHz、電圧:約20 mV (rms)適合機種4555BT質量(g)約520 (電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300 V 汚染度2、IEC 60529(IP40)コード長さ(m)1.5使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V) × 6使用温湿度範囲ー10 ~ 50 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲ー20 ~ 60 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:112×61×42、試験電圧注入用クランプ:100×60×26導体径(mm)クランプ:最大約Φ24
コンセントテスタ用注入器
共立電気計器¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を大幅に拡大!付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約580(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ40最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、128×81×36(試験電圧注入用クランプ)
可搬形発電機漏電リレーテスタ
共立電気計器¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 コンセントテスタ
共立電気計器¥57,980税込¥63,7781セット7日以内出荷瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
Bluetooth搭載 三相コンセントテスタ
共立電気計器¥119,800~税込¥131,780~1台ほか7日以内出荷から54日以内出荷付属品7306(4Pバナナプラグ 測定コード)、7308(引掛 20Aプラグ 測定コード)、7313-BLU(短絡防止測定プローブ(青))、7313-GRN(短絡防止測定プローブ(緑))、7313-RED(短絡防止測定プローブ(赤))、7313-WHT(短絡防止測定プローブ(白))、7314-BLU(安全ワニグチクリップ(青))、7314-GRN(安全ワニグチクリップ(緑))、7314-RED(安全ワニグチクリップ(赤))、7314-WHT(安全ワニグチクリップ(白))、9198(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6×2、取扱説明書仕様●抵抗計 ※ 接地抵抗値ではありません:【対象】三相Δ結線(V結線):S-E間、単相(3P):N-E間、【測定範囲】0.0~199.9 / 200~1999Ω(オートレンジ)●電圧計・表示範囲(50/60 Hz):【三相Δ結線(V結線)】R-S間 80~290 V、S-T間 80~290 V、T-R間 80~290 V、S-E間(地電圧)80.0~290.0 V、【単相(3P)】L-N間 80~290 V、L-E間 80~290 V、N-E間(地電圧)80.0~290.0 V●判定内容:【三相Δ結線(V結線)】正常・異常(LED)、相順(正相、逆相)、逆接続、未接続、V結線、電圧異常、判定不可、【単相(3P)】正常・異常(LED)、正常、逆接続、未接続、電圧異常、判定不可●別売オプション:7307(4芯 加工用測定コード)、7309(引掛 30Aプラグ 測定コード)、8345(三相コンセントテスタ用注入器)質量(g)約250 (電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 63000(RoHS)、IEC 60529(IP40)定格電圧(V)【三相Δ結線(V結線)】200(50/60 Hz)、【単相(3P)】100(50/60 Hz)使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)×2 (オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定電流10 mA以下 周波数 5.3 Hz※ 注入信号検出モード時は、1 μA以下で試験します保存温湿度範囲-20~60 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)215×56×39コンセント三相Δ結線(V結線)、単相(3P)通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
コンセントテスタ用注入器
共立電気計器¥64,980税込¥71,4781セット7日以内出荷コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら