700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。
適合サイズ~700C×32まで
付属品RUBBER BAND、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約45
質量(g)360
適合サイズ~700C×32まで
付属品V型ステー、POP OFF
セット内容前後1組
材質樹脂/ステンレス
幅(mm)約45
質量(g)440
リアの上ブリッジにフェンダー取り付け金具を固定しフェンダーを 取り付けします。フェンダー不要時は取り外しが可能です。※一部形状により取り付けが出来ない車種もあります。サイズ:前/45×350mm、後/45×450mm(幅×長さ)。材質:樹脂。重量:70/78g(前/後)
色黒
サイズ700C
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード