289件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    699,800税込769,780
    1組ほか
    61日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    899,800税込989,780
    1台
    22日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
  • 安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック

    安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

    エナパック
    769,800税込846,780
    1台
    18日以内出荷
    ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
    用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
  • 超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック

    超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    18日以内出荷
    ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。
    用途ジャッキアップ作業に。
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    329,800税込362,780
    1セット
    64日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • 低床単動シリンダ エナパック

    低床単動シリンダ

    エナパック
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷
    プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
    用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    96,980税込106,678
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • フランジスプレッダー エナパック

    フランジスプレッダー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
    用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
  • スイングクランプ 下部フランジタイプ エナパック

    スイングクランプ 下部フランジタイプ

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。 複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。 2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。 9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。 配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)
    タイプ複動式
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ソケット型油圧トルクレンチ エナパック

    ソケット型油圧トルクレンチ

    エナパック
    959,800税込1,055,780
    1台
    46日以内出荷
    アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
    用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
  • 油圧ナットカッター エナパック

    油圧ナットカッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1台
    46日以内出荷
    割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
    用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
  • 安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック

    安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

    エナパック
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
    用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパック

    チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    88,980税込97,878
    1台
    61日以内出荷
    超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
    用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
  • ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパック

    ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    55,980税込61,578
    1台
    61日以内出荷
    プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
    用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
  • 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック

    多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    279,800税込307,780
    1台
    61日以内出荷
    ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
    用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60
  • 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック

    多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    319,800税込351,780
    1台
    61日以内出荷
    ロングストロークが可能です。
    用途ジャッキアップ作業カップリングエナパックCR400
  • 超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック

    超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)

    エナパック
    149,800税込164,780
    1台
    61日以内出荷
    ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
    用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
  • エナパック 油圧トルクレンチ用ホース エナパック

    エナパック 油圧トルクレンチ用ホース

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
    用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)仕様付属品クイックカプラ(固定接続)トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2
  • エナパック フランジスプレッダー エナパック

    エナパック フランジスプレッダー

    エナパック
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
    用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
  • エナパック プーラーセット エナパック

    エナパック プーラーセット

    エナパック
    449,800税込494,780
    1個
    61日以内出荷
    難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
    仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
  • エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷
    有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70電動機出力(kW)0.4(0.5)
  • エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ

    エナパック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパック

    エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

    エナパック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
  • エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ エナパック

    エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)240トラスコ品番848-1164全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
  • エナパック 倍力レンチ エナパック

    エナパック 倍力レンチ

    エナパック
    92,980税込102,278
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
  • エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84 エナパック

    エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    トラスコ品番852-0145質量(kg)11.7材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3吐出口径3/8適合シリンダ複動有効油量(cm3)2200
  • エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

    エナパック
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
    仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
  • エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

    エナパック
    249,800税込274,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷から60日以内出荷
    油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
    吐出圧力(MPa)70/7材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチックタンク有効油量(L)2.0最大電流(A)9.5モーター電圧(V)単相100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5
  • エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    60日以内出荷
    AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパック

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)