カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: エナパックのすべての商品

エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー
エナパック¥109,800~税込¥120,780~1個61日以内出荷RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
エナパック¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。用途油圧ジャッキ、油圧ツール仕様ISO9001認証取得工場製付属品メスカプラー(CR-400)材質スチール最高使用圧力(MPa)70配管口径3/8-18NPT
エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1個35日以内出荷から60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
エナパック 油圧カッターヘッド
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。材質スチール付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)最高使用圧力(MPa)70仕様ISO9001認証取得工場製
油圧ハンディロードセル
エナパック¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単質量(kg)約2.3受圧面積(cm2)50.2温度補償(℃)0~50
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ(21~113kN)
エナパック¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。ストローク(mm)16質量(kg)3.6受圧面積(cm2)33.77必要油量(cm3)52.3スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004能力(kN)113.3
スプリングロックシリンダ
エナパック¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷から40日以内出荷大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。最高使用圧力(MPa)35
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から26日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)最高使用圧力(MPa)70
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥77,980~税込¥85,778~1個21日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。 溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャはメッキが施されています。 メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。最高使用圧力(MPa)70
BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から22日以内出荷油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。 シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
ラチェット式 610型押し・引きジャッキ
エナパック¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷操作力(N)(最大ハンドル)667ねじ外径(mm)32能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
RCSシリーズHDLタイプ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥46,980税込¥51,6781個21日以内出荷ストローク(mm)44全長(mm)(最短)99質量(kg)5内径(Φmm)60.3最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)28.6必要油量(cm3)126能力(kN)200
RCS(CV)シリーズ 単動カバー付シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥65,980税込¥72,5781個31日以内出荷ストローク(mm)38質量(kg)4.5最高使用圧力70MPa受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥48,980税込¥53,8781個31日以内出荷ストローク(mm)42質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)17.9必要油量(cm3)75能力(kN)125
BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
エナパック¥69,980~税込¥76,978~1個31日以内出荷最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36能力(kN)押/34.3引/16.5
小型ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥58,980税込¥64,8781個31日以内出荷仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.使用温度範囲-25~+85℃耐電圧AC100V(1分間)再現性±1%F.S.
ワイヤブレードホース
エナパック¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)13.4使用温度範囲(℃)-50~+80常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250