4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース 材質スチール
1個
449,800 税込494,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)