高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。
ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース
材質スチール
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース
材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様ISO9001認証取得工場製
付属品メスカプラー(CR-400)
トラスコ品番852-0192
材質スチール
全長(mm)(最短)306
質量(kg)14.1
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ外径(Φmm)98
寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF
配管口径3/8-18NPT
1個
¥179,800
税込¥197,780
60日以内出荷
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様ISO9001認証取得工場製
付属品メスカプラー(CR-400)
トラスコ品番852-0194
材質スチール
全長(mm)(最短)323
質量(kg)28.1
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ外径(Φmm)159
寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF
配管口径3/8-18NPT
1個
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
関連キーワード