「高圧用カプラ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高使用圧力70MPa
使用温度範囲-30℃~100℃
最大流量(L/min)15(推奨)
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。
自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70
常用温度(℃)-20~+80
流量(L/min)15
最高使用圧力21MPa
仕様単動用
質量(kg)0.3
最高使用温度(℃)61
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
種別オス・メスセット品
質量(g)90
常用温度(℃)-20~+80
流量(L/min)5
1個
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
関連キーワード